Pakiety dystansowe są wszechstronnym i niezwykle elastycznym narzędziem, które nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Każdy dystans i zestaw dystansów w naszej ofercie jest produkowany z użyciem wysokiej jakości materiałów i metod produkcji, aby zapewnić doskonałą wydajność.
Przeglądaj naszą ofertę pakietów dystansowych online i znajdź to, czego szukasz, od znanych marek, takich jak Artus®, Indexa® oraz nasza własna marka, Kennedy®.
Czym są pakiety dystansowe?
Pakiety dystansowe to długości materiału używane do wyrównywania i wypełniania przestrzeni między obiektami. Produkowane w szerokim zakresie materiałów, mają one wiele zastosowań, w tym stabilizację maszyn, wyrównywanie ram okiennych i drzwiowych podczas montażu, oraz pakowanie i stabilizację produktów do celów wysyłki.
Dlaczego warto stosować pakiety dystansowe?
Wykonane z mocnych materiałów, pakiety dystansowe są niezawodnym produktem. Wyjątkowo trwałe, wytrzymują one nawet w ciężkich warunkach, i gdy są używane prawidłowo, nie pękają ani się nie kruszą. Produkowane w szerokiej gamie rozmiarów i w różnych materiałach, mogą być kupione do określonego zadania, ale także przycinane, przybijane i wiercone w razie potrzeby.
Kiedy stosuje się pakiety dystansowe?
Stosowane w wielu różnych branżach, te wszechstronne narzędzia są nieocenione w różnych zastosowaniach. Firmy używają ich do bezpiecznego pakowania produktów do wysyłki. Stolarze i montażyści używają ich do trwałego wyrównywania szafek kuchennych i ram drzwiowych, oraz wielu innych instalacji.
Dostępne również jako zestawy dystansów, są one używane jako pojedyncze elementy lub w warstwach, aby osiągnąć pożądaną wysokość wypełnienia. Gdzie są zaangażowane mocowania lub ciężka maszyna, wsuwane dystanse wygodnie wkładają się wokół śrub, rur czy gwoździ, aby zapewnić pożądane wsparcie, a także zapewniają gładką powierzchnię dla stóp maszyny lub działają jako wypełnienie do wyrównania maszyn.
Rodzaje pakietów dystansowych
Na rynku dostępnych jest sześć rodzajów pakietów dystansowych. Dystanse wykonane z polipropylenu zazwyczaj mają kody kolorów, aby zidentyfikować grubość, podczas gdy dystanse metalowe często są dostarczane w postaci cewki do przycięcia do odpowiedniego rozmiaru.
• Tradycyjne dystanse - Zwykle wykonane ze stali; są to jedne z najczęstszych na rynku. Są one zaprojektowane z precyzyjnym rozmiarem, aby pasować do aplikacji.
• Dystanse w kształcie podkowy - Zwane także dystansem wyrównującym, są one kształtowane tak, aby pasować do każdego mocowania, które może utrudniać proces pakowania.
• Dystanse półokrągłe - Zmniejszona wersja, aby pasować do mniejszych przestrzeni.
• Dystanse stożkowe - Posiadające stożkowe krawędzie, są szeroko stosowane w aplikacjach montażowych, aby rozdzielić szczeliny i zapewnić dokładne dopasowanie.
• Dystanse krawędziowe - Wykonane do precyzyjnego montażu; te dystanse składają się z warstw folii, które są uszczelnione na krawędziach klejem. Aby zapewnić prawidłowy rozmiar, inżynierowie mogą odrywać niechciane warstwy, aby zapewnić dokładne dopasowanie.
• Dystanse oddzielalne - Podobnie jak dystanse krawędziowe, ta wersja jest wykonana z warstw 3D sklejonych warstw, które można oddzielać, aby uzyskać odpowiednią grubość.
Czynniki do rozważenia przy wyborze pakietu dystansowego
• Zastosowanie - Ważne jest wybranie odpowiedniego dystansu do odpowiedniego zastosowania. Na przykład, dystanse stalowe są idealne do podnoszenia i opuszczania ciężkiej maszyny, gdzie dystanse polipropylenowe ostatecznie zawiodą pod wpływem ciężaru.
• Lokalizacja - Jeśli przedmiot do spakowania lub podparcia ma jakieś mocowania, takie jak śruby lub rury, w drodze,