noscriptOffis COMBINATION DRYWIPE/CORKBOARD 900x600mm ALU FRAME CWB2 | Cromwell Tools

Offis

COMBINATION DRYWIPE/CORKBOARD 900x600mm ALU FRAME

SKU:

OFI8360610K

MPN:

CWB2

zł135.84

Bez podatku VAT

zł167.08

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    Do wywieszania zawiadomień i komunikatów. Po wyjęcia pinezek z korka lub filcu dziurki po nich kurczą się, co pozwala na użytkowanie tablicy przez lata mimo codziennego użytku. Biała tablica zmywalna na sucho ma doskonale gładką jasną białą powierzchnię, która poprawia zmywalność, redukuje podwójne odbicie, i zapewnia dobry kontrast ze wszystkim co jest napisane lub narysowane. Dostarczana z ukrytymi uchwytami ściennymi.
    900 x 600mm.


    Suchościeralna/korkowa tablica z aluminiową krawędzią
    Częściowo suchościeralna częściowo korkowa zawarta w anodowanej ramie aluminiowej.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Płytki kombinowane Tablice niemagnetyczne Tablice ogłoszeń

    Brand

    Offis

    EAN

    5036140230354

    ECLASS Code

    24230312

    Kolor

    Biały

    Materiał

    Korek Wycieraczka na sucho

    Materiał ramy

    aluminium

    Nr części MFR

    CWB-2

    Szerokość

    900mm

    UNSPSC Code

    44111907

    Wysokość

    600mm