noscriptGanter DIN319-KT-25-M8-C BALL KNOB; POLYAMIDE 319-KT-25-M8-C | Cromwell Tools

Ganter

DIN319-KT-25-M8-C BALL KNOB; POLYAMIDE

SKU:

GAN4250477M

MPN:

319-KT-25-M8-C

zł3.20

Bez podatku VAT

zł3.94

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    KT Type C Thread (Tapped Hole, No Bush)
    DIN 319
    Material: KU Plastic Duroplast (Phenolic PF).
    Flash removed and polished. Black - standard colour.
    Bush (Type E) Steel, zinc plated. KT Plastic Technopolymer (Polyamide PA). Shock resistant. Black matt finish - standard colour. Bush (Type E) Steel, zinc plated.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    C - z otworem gwintowanym (bez wkładki)

    Brand

    Ganter

    d1

    25mm

    d2

    M8mm

    d4

    15mm

    EAN

    4045525172654

    h

    22.5mm

    Nr części MFR

    DIN319-KT-16-M8-C

    t1 min

    9.0mm

    t2 min

    9.0mm

    UNSPSC Code

    31162801