zł4.80
Bez podatku VAT
zł5.90
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KU Type E Thread (Tapped Bush)
DIN 319
Material: KU Plastic Duroplast (Phenolic PF).
Flash removed and polished. Black - standard colour.
Bush (Type E) Steel, zinc plated. KT Plastic Technopolymer (Polyamide PA). Shock resistant. Black matt finish - standard colour. Bush (Type E) Steel, zinc plated.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | E - z tuleją gwintowaną |
Brand | Ganter |
d1 | 25mm |
d2 | M6mm |
d4 | 15mm |
EAN | 4045525173224 |
h | 22.5mm |
Nr części MFR | DIN319-KU-25-M4-E |
t1 min | 9.0mm |
t2 min | 9.0mm |
UNSPSC Code | 31162801 |