noscriptGanter DIN319-KU-25-M8-E BALL KNOB; PHENOLIC 319-KU-25-M8-E | Cromwell Tools

Ganter

DIN319-KU-25-M8-E BALL KNOB; PHENOLIC

SKU:

GAN4250508N

MPN:

319-KU-25-M8-E

zł4.80

Bez podatku VAT

zł5.90

Z VAT

NA STANIE (38)

    Przegląd

    KU Type E Thread (Tapped Bush)
    DIN 319
    Material: KU Plastic Duroplast (Phenolic PF).
    Flash removed and polished. Black - standard colour.
    Bush (Type E) Steel, zinc plated. KT Plastic Technopolymer (Polyamide PA). Shock resistant. Black matt finish - standard colour. Bush (Type E) Steel, zinc plated.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    E - z tuleją gwintowaną

    Brand

    Ganter

    d1

    25mm

    d2

    M8mm

    d4

    15mm

    EAN

    4045525173316

    h

    22.5mm

    Nr części MFR

    DIN319-KU-25-M4-E

    t1 min

    9.0mm

    t2 min

    9.0mm

    UNSPSC Code

    31162801