zł239.95
Bez podatku VAT
zł295.14
Z VAT
18 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej są stosowane w przetwórstwie spożywczym i gastronomii w pomieszczeniach czystych, w sektorze medycznym i szpitalnym, laboratoriach i szkołach.
• Kolor: Pomarańczowy
• Materiał koła: nylon
• Materiał opony: polipropylen
• Łożysko rolkowe
• Idealny do maszyn, wózków i wszelkich urządzeń przemysłowych
• Antykorozyjny
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 128mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Pomarańczowy |
Ładowność | 150kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Poliuretan |
Nr części MFR | V82Q100PNPP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 102x83mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 100mm |
Szerokość bieżnika | 30mm |
Typ mocowania | Płyta górna obrotowa z hamulcem |
Typ ochrony | Heavy Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 76x55mm |
Zastosowanie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |