Atlas Workholders

SS SWIVEL BOLT HOLE 100mmPOLYURETHANE TYRE

SKU:

ATL9457402P

MPN:

V80Q100PNPB12

zł159.65

Bez podatku VAT

zł196.37

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej są stosowane w przetwórstwie spożywczym i gastronomii w pomieszczeniach czystych, w sektorze medycznym i szpitalnym, laboratoriach i szkołach.
    • Kolor: Pomarańczowy
    • Materiał koła: nylon
    • Materiał opony: polipropylen
    • Łożysko rolkowe
    • Idealny do maszyn, wózków i wszelkich urządzeń przemysłowych
    • Antykorozyjny


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    128mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Orange

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Polyurethane

    Nr części MFR

    V80Q100PNPB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    100mm

    Szerokość bieżnika

    30mm

    Typ mocowania

    Bolt Hole

    Typ ochrony

    Heavy Duty Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing