noscriptAtlas Workholders SS BRAKED SWIVEL PLATE125mmPOLYURETHANE TYRE 9457401J | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SS BRAKED SWIVEL PLATE125mmPOLYURETHANE TYRE

SKU:

ATL9457401J

MPN:

9457401J

zł270.03

Bez podatku VAT

zł332.14

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej są stosowane w przetwórstwie spożywczym i gastronomii w pomieszczeniach czystych, w sektorze medycznym i szpitalnym, laboratoriach i szkołach.
    • Kolor: Pomarańczowy
    • Materiał koła: nylon
    • Materiał opony: polipropylen
    • Łożysko rolkowe
    • Idealny do maszyn, wózków i wszelkich urządzeń przemysłowych
    • Antykorozyjny


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    154mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Orange

    Ładowność

    150kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Polyurethane

    Nr części MFR

    V82Q125PNPP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    102x83mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    125mm

    Szerokość bieżnika

    30mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Heavy Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    105x75 105x80mm

    Zastosowanie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing