noscriptAtlas Workholders SS SWIVEL BOLT HOLE 125mmPOLYURETHANE TYRE V80Q125PNPB12 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SS SWIVEL BOLT HOLE 125mmPOLYURETHANE TYRE

SKU:

ATL9457402Q

MPN:

V80Q125PNPB12

zł204.76

Bez podatku VAT

zł251.85

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej są stosowane w przetwórstwie spożywczym i gastronomii w pomieszczeniach czystych, w sektorze medycznym i szpitalnym, laboratoriach i szkołach.
    • Kolor: Pomarańczowy
    • Materiał koła: nylon
    • Materiał opony: polipropylen
    • Łożysko rolkowe
    • Idealny do maszyn, wózków i wszelkich urządzeń przemysłowych
    • Antykorozyjny


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    154mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Pomarańczowy

    Ładowność

    150kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Poliuretan

    Nr części MFR

    V80Q125PNPB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    125mm

    Szerokość bieżnika

    30mm

    Typ mocowania

    Otwór śrubowy obrotowy

    Typ ochrony

    Heavy Duty Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing