zł551.74
Bez podatku VAT
zł678.64
Z VAT
14 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej są stosowane w przetwórstwie spożywczym i gastronomii w pomieszczeniach czystych, w sektorze medycznym i szpitalnym, laboratoriach i szkołach.
• Kolor: szary
• Materiał koła: polipropylen
• Materiał opony: guma
• Łożysko rolkowe
• Idealny do maszyn, wózków i wszelkich urządzeń przemysłowych
• Antykorozyjny
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 181mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Grey |
Materiał koła | Polypropylene |
Materiał opony | Rubber |
Nr części MFR | V82Q160GNJP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 135x110mm |
Rozmiar śruby | M10 |
Średnica koła | 150mm |
Szerokość bieżnika | 40mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 105x75 105x80mm |
Zastosowanie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |