zł524.54
Bez podatku VAT
zł645.18
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Popularne koła na oponach pneumatycznych z plastikowymi tarczami.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 302mm |
EAN | 5036140264106 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Czarny |
Ładowność | 150kg |
Materiał koła | Polypropylene |
Materiał opony | guma |
Nr części MFR | V90A260PPRP07 |
Pneumatic Wheel | Yes |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 200x160mm |
Rozmiar śruby | M12 |
Średnica koła | 260mm |
Szerokość bieżnika | 85mm |
Typ mocowania | Płyta górna obrotowa |
Typ ochrony | Heavy Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 150x115mm |
Zastosowanie | Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment |