noscriptAtlas Workholders SS FIXED PLATE 80mm GREYRUBBERTYRE 9457400W | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SS FIXED PLATE 80mm GREYRUBBERTYRE

SKU:

ATL9457400W

MPN:

9457400W

zł146.21

Bez podatku VAT

zł179.84

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej są stosowane w przetwórstwie spożywczym i gastronomii w pomieszczeniach czystych, w sektorze medycznym i szpitalnym, laboratoriach i szkołach.
    • Kolor: szary
    • Materiał koła: polipropylen
    • Materiał opony: guma
    • Łożysko rolkowe
    • Idealny do maszyn, wózków i wszelkich urządzeń przemysłowych
    • Antykorozyjny


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    106mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kolor opony

    szary

    Ładowność

    55kg

    Materiał koła

    Polipropylen

    Materiał opony

    guma

    Nr części MFR

    V81Q080GNJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    102x83mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    80mm

    Szerokość bieżnika

    25mm

    Typ mocowania

    Nieruchome mocowanie górne

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    76x55mm

    Zastosowanie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing