zł77.59
Bez podatku VAT
zł95.44
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Kolor: Czarny
• Materiał koła: Termoplastyczny
• Łożyska zwykłe
• Zakres temperatur: od -40 do 270°C
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 106mm |
EAN | 5036140263956 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Czarny |
Ładowność | 150kg |
Materiał koła | Termoplastycznych |
Materiał opony | Termoplastycznych |
Nr części MFR | 28102 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 102x83mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 80mm |
Szerokość bieżnika | 30mm |
Typ mocowania | Płyta górna obrotowa |
Typ ochrony | Heavy Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 80x60mm |
Zakres temperatur | -40 to 270°C |
Zastosowanie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |