noscriptFlexello 22-SER' SWIVEL PLATE125mmNYLON/POLYURETHANE BRAKED V522PNBSWB | Cromwell Tools

Flexello

22-SER' SWIVEL PLATE125mmNYLON/POLYURETHANE BRAKED

SKU:

FXO9451245Y

MPN:

V522PNBSWB

zł202.48

Bez podatku VAT

zł249.05

Z VAT

NA STANIE (2)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Flexello

    Całkowita wysokość

    155mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Red

    Ładowność

    250kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Polyurethane

    Nr części MFR

    V522PNBSWB

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    105x86mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    125mm

    Szerokość bieżnika

    35mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Heavy Duty Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    80x60mm

    Zastosowanie

    Glass Handling Equipment Pallet Dollies Roll Containers