zł103.46
Bez podatku VAT
zł127.26
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A range of pressed steel castors designed for heavy-duty industrial applications. These robust castors are fitted with durable nylon wheels and heavy-duty ball journal bearings, providing excellent performance under tough working conditions.
Features and Benefits
• White design provides a clean, industrial look
• Nylon wheels offer exceptional strength and wear resistance
• Nylon tyres are incredibly durable and provide heavy load support
• Heavy-duty ball journal bearing for smooth and reliable operation
• Ideal for heavy-duty industrial use, ensuring longevity and durability in demanding environments
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 135mm |
EAN | 5036140262737 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kolor opony | White |
Ładowność | 300kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Nylon |
Nr części MFR | V51A100NYJP04HD |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 100x85mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 100mm |
Szerokość bieżnika | 40mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Heavy Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 80x60mm |
Zastosowanie | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |