noscriptAtlas Workholders FIXED PLATE 100mm POLYURETHANE TYRE 945-6438 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

FIXED PLATE 100mm POLYURETHANE TYRE

SKU:

ATL9456438K

MPN:

945-6438

zł241.36

Bez podatku VAT

zł296.87

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka do mocowania i opcjonalny hamulec całkowitego zatrzymania.
    Kółka z żółtą oponą z poliuretanu i żeliwnym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
    Kółka z oponą z poliuretanu, ze środkiem z żeliwa, z łożyskiem kulkowym, przydatne w zastosowaniach holowniczych w trudnych sytuacjach.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    135mm

    EAN

    5036140263093

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kolor opony

    Yellow

    Ładowność

    300kg

    Materiał koła

    Cast Iron

    Materiał opony

    Polyurethane

    Nr części MFR

    V51A100PTJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    100x85mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    100mm

    Szerokość bieżnika

    40mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Heavy Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    80x60mm

    Zastosowanie

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment