noscriptAtlas Workholders SWIVEL PLATE 160mm RUBBERTYRE 945-6302 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SWIVEL PLATE 160mm RUBBERTYRE

SKU:

ATL9456302K

MPN:

945-6302

zł327.75

Bez podatku VAT

zł403.13

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka do mocowania i opcjonalny hamulec całkowitego zatrzymania.
    Kółka z czarną oponą z gumy z aluminiowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
    Kółka z oponą z czarnej gumy z łożyskiem kulkowym, przydatne w zastosowaniach holowniczych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    216mm

    EAN

    5036140262911

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Black

    Ładowność

    300kg

    Materiał koła

    Aluminium

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V50A160ARJP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    135x110mm

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    160mm

    Szerokość bieżnika

    50mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Heavy Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    105x75 105x80mm

    Zastosowanie

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment