zł369.37
Bez podatku VAT
zł454.33
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Kolor: Czarny
• Materiał centralny: Stal tłoczona
• Materiał opony: guma
• Łożysko rolkowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 235mm |
EAN | 5036140264038 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Black |
Ładowność | 75kg |
Materiał koła | Steel |
Materiał opony | Rubber |
Nr części MFR | V92A200SPRP05 |
Pneumatic Wheel | Yes |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 140x110mm |
Rozmiar śruby | M10 |
Średnica koła | 200mm |
Szerokość bieżnika | 50mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Light Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 105x75 105x80mm |
Zastosowanie | Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment |