noscriptAtlas Workholders SS BRAKED SWIVEL BOLT HOLE 80mmGREY RUBBER TYRE V82Q080GNJB12 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SS BRAKED SWIVEL BOLT HOLE 80mmGREY RUBBER TYRE

SKU:

ATL9457402D

MPN:

V82Q080GNJB12

zł332.10

Bez podatku VAT

zł408.48

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej są stosowane w przetwórstwie spożywczym i gastronomii w pomieszczeniach czystych, w sektorze medycznym i szpitalnym, laboratoriach i szkołach.
    • Kolor: szary
    • Materiał koła: polipropylen
    • Materiał opony: guma
    • Łożysko rolkowe
    • Idealny do maszyn, wózków i wszelkich urządzeń przemysłowych
    • Antykorozyjny


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    106mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Grey

    Ładowność

    55kg

    Materiał koła

    Polypropylene

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V82Q080GNJB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    80mm

    Szerokość bieżnika

    25mm

    Typ mocowania

    Bolt Hole

    Typ ochrony

    Light Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing