zł259.15
Bez podatku VAT
zł318.75
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Środek ze stali tłoczonej zapewnia ogólną wytrzymałość i długość użytkowania produktu
• Wyposażone w trwałą, czarną, niebrudzącą gumową oponę z bieżnikiem, która chroni podłogę i jest odporna na codzienne zużycie
• Dostępne w różnych specyfikacjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb, w tym ze stałą lub obrotową płytą górną
Typowe zastosowanie
• Odpowiednie do średnio obciążonych zastosowań przemysłowych, instytucjonalnych i domowych
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 235mm |
EAN | 5036140264076 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kolor opony | Black |
Ładowność | 75kg |
Materiał koła | Steel |
Materiał opony | Rubber |
Nr części MFR | V91A200SPRP05 |
Pneumatic Wheel | Yes |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 140x110mm |
Rozmiar śruby | M10 |
Średnica koła | 200mm |
Szerokość bieżnika | 50mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Light Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 105x75 105x80mm |
Zastosowanie | Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment |