zł61.74
Bez podatku VAT
zł75.94
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kółka z czerwoną oponą z poliuretanu i nylonowym środkiem - łożyska wałeczkowe
Wytrzymałe kółka z oponą z poliuretanu, nie pozostawiające śladów i chroniące podłogę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 128mm |
EAN | 5036140261853 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Red |
Ładowność | 150kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Polyurethane |
Nr części MFR | V42Q100PNRP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 105x80mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 100mm |
Szerokość bieżnika | 32mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 77x60mm |
Zastosowanie | Kitting Trolley |