zł156.82
Bez podatku VAT
zł192.89
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych lekkich i średnich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
Kółka z niebieską, gumową oponą termoplastyczną i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
Kółka z niebieską, nie pozostawiającą śladów gumową oponą, z elastycznej gumy wraz z łożyskiem kulkowym.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 155mm |
EAN | 5036140261013 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Blue |
Ładowność | 140kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Rubber |
Nr części MFR | V72V125BNJB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar śruby | M12 |
Średnica koła | 125mm |
Szerokość bieżnika | 30mm |
Typ mocowania | Bolt Hole |
Typ ochrony | Light Duty Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Zastosowanie | Furniture Hospital Equipment |