noscriptAtlas Workholders FIXED PLATE 100mm RUBBERTYRE; STEEL CENTRE 945-1428 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

FIXED PLATE 100mm RUBBERTYRE; STEEL CENTRE

SKU:

ATL9451428K

MPN:

945-1428

zł29.95

Bez podatku VAT

zł36.84

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych średnio trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
    Kółka z czarną oponą z gumy ze środkiem z prasowanej stali - łożyska wałeczkowe
    Kółka samonastawne przemysłowe z oponą z czarnej gumy i środkiem ze stali - łożyska igiełkowe


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    128mm

    EAN

    5036140261457

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kolor opony

    Black

    Ładowność

    70kg

    Materiał koła

    Pressed Steel

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V41Q100SRRP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    102x87mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    100mm

    Szerokość bieżnika

    30mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    77x60mm

    Zastosowanie

    Kitting Trolley