noscriptAtlas Workholders FIXED PLATE 125mm BLUE RUBBER TYRE 945-1590 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

FIXED PLATE 125mm BLUE RUBBER TYRE

SKU:

ATL9451590K

MPN:

945-1590

zł94.92

Bez podatku VAT

zł116.75

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    Kółka z szarą oponą z gumy i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
    Grey elastic rubber tyred wheeled castors with ball journal bearing for a smooth movement of equipment.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    155mm

    EAN

    5036140261761

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kolor opony

    Blue

    Ładowność

    160kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V41Q125BNJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    102x87mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    125mm

    Szerokość bieżnika

    32mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    77x60mm

    Zastosowanie

    Kitting Trolley