zł70.81
Bez podatku VAT
zł87.10
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych średnio trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
Kółka z czarną oponą z gumy ze środkiem z prasowanej stali - łożyska wałeczkowe
Kółka samonastawne przemysłowe z oponą z czarnej gumy i środkiem ze stali - łożyska igiełkowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 195mm |
EAN | 5036140261471 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kolor opony | Black |
Ładowność | 135kg |
Materiał koła | Pressed Steel |
Materiał opony | Rubber |
Nr części MFR | V41Q160SRRP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 135x114mm |
Rozmiar śruby | M10 |
Średnica koła | 160mm |
Szerokość bieżnika | 40mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 105x75 105x80mm |
Zastosowanie | Kitting Trolley |