zł75.11
Bez podatku VAT
zł92.39
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kółka z szarą oponą z gumy i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
Grey elastic rubber tyred wheeled castors with ball journal bearing for a smooth movement of equipment.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 105mm |
EAN | 5036140261594 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kolor opony | Grey |
Ładowność | 70kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Rubber |
Nr części MFR | V41Q080GNJP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 102x87mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 80mm |
Szerokość bieżnika | 32mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 77x60mm |
Zastosowanie | Kitting Trolley |