zł48.07
Bez podatku VAT
zł59.13
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kółka z czerwoną oponą z poliuretanu i nylonowym środkiem - łożyska wałeczkowe
Wytrzymałe kółka z oponą z poliuretanu, nie pozostawiające śladów i chroniące podłogę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 128mm |
EAN | 5036140262539 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Red |
Ładowność | 150kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Polyurethane |
Nr części MFR | V40Q100PNRB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar śruby | M12 |
Średnica koła | 100mm |
Szerokość bieżnika | 32mm |
Typ mocowania | Bolt Hole |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Zastosowanie | Kitting Trolley |