noscriptFlexello 61-SER' SWIVEL PLATE 100mm NYLON V461NY | Cromwell Tools

Flexello

61-SER' SWIVEL PLATE 100mm NYLON

SKU:

FXO9451470H

MPN:

V461NY

zł74.57

Bez podatku VAT

zł91.72

Z VAT

NA STANIE (6)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Flexello

    Całkowita wysokość

    125mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    White

    Ładowność

    270kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Polyurethane

    Nr części MFR

    V461NY

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    128x102mm

    Rozmiar śruby

    M10

    Średnica koła

    100mm

    Szerokość bieżnika

    75mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    100x76 105x80mm

    Zastosowanie

    Trolley Truck