noscriptAtlas Workholders SWIVEL BOLT HOLE 100mmRUBBER TYRE; POLY' CENTRE 945-1808 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SWIVEL BOLT HOLE 100mmRUBBER TYRE; POLY' CENTRE

SKU:

ATL9451808K

MPN:

945-1808

zł34.56

Bez podatku VAT

zł42.51

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Mogą być stosowane na większości podłóg. Zalecane do wilgotnych warunków gdzie mogą występować silne środki chemiczne. Bardzo cicha praca podczas jazdy. Nie wolno stosować na podłogoach gdzie wystepują kwasy mineralny lub organiczne. Zakres dopuszczlnych temperatur: -20°C do + 60°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    128mm

    EAN

    5036140262157

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Black

    Ładowność

    70kg

    Materiał koła

    Polypropylene

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V40Q100BLRB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    100mm

    Szerokość bieżnika

    30mm

    Typ mocowania

    Bolt Hole

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Kitting Trolley