noscriptAtlas Workholders SWIVEL BOLT HOLE 100mmRUBBER TYRE; STEEL CENTRE 945-1868 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SWIVEL BOLT HOLE 100mmRUBBER TYRE; STEEL CENTRE

SKU:

ATL9451868K

MPN:

945-1868

zł32.10

Bez podatku VAT

zł39.48

Z VAT

NA STANIE (20)

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych średnio trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
    Kółka z czarną oponą z gumy ze środkiem z prasowanej stali - łożyska wałeczkowe
    Kółka samonastawne przemysłowe z oponą z czarnej gumy i środkiem ze stali - łożyska igiełkowe


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    128mm

    EAN

    5036140262232

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Black

    Ładowność

    70kg

    Materiał koła

    Pressed Steel

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V40Q100SRRB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    100mm

    Szerokość bieżnika

    30mm

    Typ mocowania

    Bolt Hole

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Kitting Trolley