noscriptAtlas Workholders SS SWIVEL PLATE 100mm GREYRUBBERTYRE 9457401C | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SS SWIVEL PLATE 100mm GREYRUBBERTYRE

SKU:

ATL9457401C

MPN:

9457401C

zł157.25

Bez podatku VAT

zł193.42

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej są stosowane w przetwórstwie spożywczym i gastronomii w pomieszczeniach czystych, w sektorze medycznym i szpitalnym, laboratoriach i szkołach.
    • Kolor: szary
    • Materiał koła: polipropylen
    • Materiał opony: guma
    • Łożysko rolkowe
    • Idealny do maszyn, wózków i wszelkich urządzeń przemysłowych
    • Antykorozyjny


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    128mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Grey

    Ładowność

    85kg

    Materiał koła

    Polypropylene

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V80Q100GNJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    102x83mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    100mm

    Szerokość bieżnika

    30mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    76x55mm

    Zastosowanie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing