zł88.32
Bez podatku VAT
zł108.63
Z VAT
15 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych lekkich i średnich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
Kółka z szarą oponą termoplastyczną i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
Szare, nie pozostawiające śladów termoplastyczne gumowe opony w zestawie z łożyskiem kulkowym znacznie ułatwiającym manewrowanie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 102mm |
EAN | 5036140260962 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Grey |
Ładowność | 80kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Thermoplastic |
Nr części MFR | V70V075TRJB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar śruby | M12 |
Średnica koła | 75mm |
Szerokość bieżnika | 30mm |
Typ mocowania | Bolt Hole |
Typ ochrony | Light Duty Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Zastosowanie | Furniture Hospital Equipment |