noscriptFlexello 61-SER' SWIVEL PLATE75mmNYLON/BLUE RUBBER V361RN | Cromwell Tools

Flexello

61-SER' SWIVEL PLATE75mmNYLON/BLUE RUBBER

SKU:

FXO9451470S

MPN:

V361RN

zł57.89

Bez podatku VAT

zł71.20

Z VAT

NA STANIE (9)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Flexello

    Całkowita wysokość

    95mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Blue

    Ładowność

    90kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V361RN

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    105x80mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    75mm

    Szerokość bieżnika

    32mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    80x60mm

    Zastosowanie

    Trolley Truck