noscriptAtlas Workholders SWIVEL PLATE 80mm RUBBERTYRE; POLY' CENTRE 945-0926 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SWIVEL PLATE 80mm RUBBERTYRE; POLY' CENTRE

SKU:

ATL9450926K

MPN:

945-0926

zł30.57

Bez podatku VAT

zł37.60

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Mogą być stosowane na większości podłóg. Zalecane do wilgotnych warunków gdzie mogą występować silne środki chemiczne. Bardzo cicha praca podczas jazdy. Nie wolno stosować na podłogoach gdzie wystepują kwasy mineralny lub organiczne. Zakres dopuszczlnych temperatur: -20°C do + 60°C.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    105mm

    EAN

    5036140261334

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Black

    Ładowność

    50kg

    Materiał koła

    Polypropylene

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V40Q080BLRP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    105x80mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    80mm

    Szerokość bieżnika

    30mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    77x60mm

    Zastosowanie

    Kitting Trolley