zł19.52
Bez podatku VAT
zł24.01
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Szereg podwójnych kółek meblowych ze zintegrowaną, obsługiwaną kciukiem stopką poziomującą.
• Średnica: 50 mm
• Ładowność: 50 Kg
• Idealne do mebli i sprzętu biurowego
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 59mm |
EAN | 5036140264243 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Black |
Ładowność | 50kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Nylon |
Nr części MFR | 2V22A050NYPT08 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Twin |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar śruby | M10 |
Średnica koła | 50mm |
Typ mocowania | Threaded |
Typ ochrony | Light Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Zastosowanie | Furniture |