zł302.52
Bez podatku VAT
zł372.10
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka do mocowania i opcjonalny hamulec całkowitego zatrzymania.
Kółka z żółtą oponą z poliuretanu i żeliwnym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
Kółka z oponą z poliuretanu, ze środkiem z żeliwa, z łożyskiem kulkowym, przydatne w zastosowaniach holowniczych w trudnych sytuacjach.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 135mm |
EAN | 5036140263130 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Yellow |
Ładowność | 300kg |
Materiał koła | Cast Iron |
Materiał opony | Polyurethane |
Nr części MFR | V50A100PTJP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 100x85mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 100mm |
Szerokość bieżnika | 40mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Heavy Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 80x60mm |
Zastosowanie | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |