Atlas Workholders

BRAKED SWIVEL BOLT HOLE 100mm POLYPROPYLENE

SKU:

ATL9450274K

MPN:

945-0274

zł62.67

Bez podatku VAT

zł77.08

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych lekkich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
    Polipropylen - Łożyska zwykłe
    Kolor: biały. Materiał koła:
    polipropylen. Materiał opony:
    polipropylen. Łożyska zwykłe.
    Do prac ogólnych i lekkich.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    131.5mm

    EAN

    5036140260283

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    White

    Ładowność

    80kg

    Materiał koła

    Polypropylene

    Materiał opony

    Polypropylene

    Nr części MFR

    V32V100POPB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    100mm

    Szerokość bieżnika

    27mm

    Typ mocowania

    Bolt Hole

    Typ ochrony

    Light Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Furniture Garment Rails