zł76.18
Bez podatku VAT
zł93.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych lekkich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
Polipropylen - Łożyska zwykłe
Kolor: biały. Materiał koła:
polipropylen. Materiał opony:
polipropylen. Łożyska zwykłe.
Do prac ogólnych i lekkich.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 153mm |
EAN | 5036140260290 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Biały |
Ładowność | 100kg |
Materiał koła | Polipropylen |
Materiał opony | Polipropylen |
Nr części MFR | V32V125POPB12 |
Rodzaj kółek | Do lekkich prac |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | N/ Amm |
Rozmiar śruby | M12 |
Średnica koła | 125mm |
Szerokość bieżnika | 27mm |
Typ mocowania | Otwór śrubowy obrotowy z hamulcem |
Typ ochrony | Light Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | N/ Amm |
Zastosowanie | Catering Equipment Furniture Garment Rails Light Apparatus Point of Sale Display |