noscriptAtlas Workholders BRAKED SWIVEL BOLT HOLE TWIN 50mm POLYPROPYLENE 2V32V050POPB10 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BRAKED SWIVEL BOLT HOLE TWIN 50mm POLYPROPYLENE

SKU:

ATL9450400K

MPN:

2V32V050POPB10

zł52.07

Bez podatku VAT

zł64.05

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    Gama kółek podwójnych z prasowanej stali do ogólnych lekkich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
    Polipropylen - łożyska ślizgowe
    Ekonomiczne, wytrzymałe kółka z polipropylenu z szerokim zakresem ogólnych zastosowań i łatwym poruszaniem.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    71mm

    EAN

    5036140375543

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    White

    Ładowność

    80kg

    Materiał koła

    Polypropylene

    Materiał opony

    Polypropylene

    Nr części MFR

    2V32V050POPB10

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Twin

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar śruby

    M10

    Średnica koła

    50mm

    Szerokość bieżnika

    20x2mm

    Typ mocowania

    Bolt Hole

    Typ ochrony

    Light Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Furniture Garment Rails