zł125.00
Bez podatku VAT
zł153.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Low level high load castors where a low centre
of gravity is required.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Revvo |
Całkowita wysokość | 64mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | White |
Ładowność | 160kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Nylon |
Nr części MFR | 2SL050NY0L |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Twin |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 95x95mm |
Rozmiar śruby | M6 |
Średnica koła | 50mm |
Szerokość bieżnika | 2x14mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Light Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 51x51mm |
Zastosowanie | Industrial |