zł173.25
Bez podatku VAT
zł213.10
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych średnio trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
Kółka z czarną oponą z gumy ze środkiem z prasowanej stali - łożyska wałeczkowe
Kółka samonastawne przemysłowe z oponą z czarnej gumy i środkiem ze stali - łożyska igiełkowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 235mm |
EAN | 5036140262225 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Czarny |
Ładowność | 205kg |
Materiał koła | Stal tłoczona |
Materiał opony | guma |
Nr części MFR | V42Q200SRRB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Średnia wytrzymałość |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | N/ Amm |
Rozmiar śruby | M12 |
Średnica koła | 200mm |
Szerokość bieżnika | 50mm |
Typ mocowania | Otwór śrubowy obrotowy z hamulcem |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | N/ Amm |
Zastosowanie | Kitting Trolley |