zł37.32
Bez podatku VAT
zł45.90
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Mogą być stosowane na większości podłóg. Zalecane do wilgotnych warunków gdzie mogą występować silne środki chemiczne. Bardzo cicha praca podczas jazdy. Nie wolno stosować na podłogoach gdzie wystepują kwasy mineralny lub organiczne. Zakres dopuszczlnych temperatur: -20°C do + 60°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 105mm |
EAN | 5036140261259 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Czarny |
Ładowność | 50kg |
Materiał koła | Polipropylen |
Materiał opony | guma |
Nr części MFR | V42Q080BLRP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Średnia wytrzymałość |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 105x80mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 80mm |
Szerokość bieżnika | 30mm |
Typ mocowania | Płyta górna obrotowa z hamulcem |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 80x60mm |
Zastosowanie | Kitting Trolley |