noscriptAtlas Workholders Koło stałe z oponą z gumy 125mm i centrum z poliuretanu 945-0910 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Koło stałe z oponą z gumy 125mm i centrum z poliuretanu

SKU:

ATL9450910K

MPN:

945-0910

zł33.94

Bez podatku VAT

zł41.75

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    Mogą być stosowane na większości podłóg. Zalecane do wilgotnych warunków gdzie mogą występować silne środki chemiczne. Bardzo cicha praca podczas jazdy. Nie wolno stosować na podłogoach gdzie wystepują kwasy mineralny lub organiczne. Zakres dopuszczlnych temperatur: -20°C do + 60°C.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    155mm

    EAN

    5036140261310

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kolor opony

    Czarny

    Ładowność

    100kg

    Materiał koła

    Polipropylen

    Materiał opony

    guma

    Nr części MFR

    V41Q125BLRP04

    Rodzaj kółek

    Średnia wytrzymałość

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    102x87mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    125mm

    Szerokość bieżnika

    37mm

    Typ mocowania

    Nieruchome mocowanie górne

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    77x60mm

    Zastosowanie

    Flat Bed Truck Industrial Trolley Industrial Truck Kitting Trolley