SKU:
ATL9451950K
MPN:
945-1950
zł164.50
Bez podatku VAT
zł202.34
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kółka z szarą oponą z gumy i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
Grey elastic rubber tyred wheeled castors with ball journal bearing for a smooth movement of equipment.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 155mm |
EAN | 5036140262393 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | niebieski |
Ładowność | 160kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | guma |
Nr części MFR | V42Q125BNJB12 |
Rodzaj kółek | Średnia wytrzymałość |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar śruby | M12 |
Średnica koła | 125mm |
Szerokość bieżnika | 32mm |
Typ mocowania | Otwór śrubowy obrotowy z hamulcem |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Zastosowanie | Flat Bed Truck Industrial Trolley Industrial Truck Kitting Trolley |