SKU:
ATL9450890K
MPN:
945-0890
zł72.96
Bez podatku VAT
zł89.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Mogą być stosowane na większości podłóg. Zalecane do wilgotnych warunków gdzie mogą występować silne środki chemiczne. Bardzo cicha praca podczas jazdy. Nie wolno stosować na podłogoach gdzie wystepują kwasy mineralny lub organiczne. Zakres dopuszczlnych temperatur: -20°C do + 60°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 155mm |
EAN | 5036140261273 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Czarny |
Ładowność | 100kg |
Materiał koła | Polipropylen |
Materiał opony | guma |
Nr części MFR | V42Q125BLRP04 |
Rodzaj kółek | Średnia wytrzymałość |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 105x80mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 125mm |
Szerokość bieżnika | 37mm |
Typ mocowania | Płyta górna obrotowa z hamulcem |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 80x60mm |
Zastosowanie | Flat Bed Truck Industrial Trolley Industrial Truck Kitting Trolley |