Atlas Workholders

PNEUMATIC TYRE POLY CTR200mm-20mmB WHEEL R/BRG

SKU:

ATL9458452K

MPN:

945-8452

zł148.10

Bez podatku VAT

zł182.16

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Czerwony środek, koło z czarną oponą
    • Materiał centralny: polipropylen
    • Materiał opony: guma
    • Max. ciśnienie: 30 PSI


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264915

    ECLASS Code

    23250319

    Kolor opony

    Black

    Ładowność

    80kg

    Materiał koła

    Polypropylene

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    PCP8-20RB

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Wheel

    Średnica koła

    220mm

    Szerokość bieżnika

    65mm

    Typ mocowania

    Wheel Only

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Sack Trucks