Atlas Workholders

PNEUMATIC TYRE POLY CTR260mm-20mmB WHEEL

SKU:

ATL9458470K

MPN:

945-8470

zł223.48

Bez podatku VAT

zł274.88

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Czerwony środek, koło z czarną oponą
    • Materiał centralny: polipropylen
    • Materiał opony: guma
    • Max. ciśnienie: 30 PSI


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264960

    ECLASS Code

    23250319

    Kolor opony

    Black

    Ładowność

    120kg

    Materiał koła

    Polypropylene

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    PCP10-20

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Wheel

    Średnica koła

    260mm

    Szerokość bieżnika

    85mm

    Typ mocowania

    Wheel Only

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Sack Trucks