zł183.60
Bez podatku VAT
zł225.83
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Czerwony środek, koło z czarną oponą
• Materiał centralny: polipropylen
• Materiał opony: guma
• Max. ciśnienie: 30 PSI
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140265158 |
ECLASS Code | 23250319 |
Kolor opony | Black |
Ładowność | 200kg |
Materiał koła | Polypropylene |
Materiał opony | Rubber |
Nr części MFR | PCP16-20RB |
Pneumatic Wheel | Yes |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Wheel |
Średnica koła | 400mm |
Szerokość bieżnika | 100mm |
Typ mocowania | Wheel Only |
Typ ochrony | Heavy Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Zastosowanie | Sack Trucks |