SKU:
ATL9459304K
MPN:
945-9304
zł446.32
Bez podatku VAT
zł548.97
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Kolor: Czarny
• Materiał koła: Termoplastyczny
• Łożyska zwykłe
• Zakres temperatur: od -40 do 270°C
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 160mm |
EAN | 5036140265523 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Czarny |
Ładowność | 200kg |
Materiał koła | Termoplastycznych |
Materiał opony | Termoplastycznych |
Nr części MFR | 28910GDFR |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar śruby | M14 |
Średnica koła | 125mm |
Szerokość bieżnika | 35mm |
Typ mocowania | Otwór śrubowy obrotowy z hamulcem |
UNSPSC Code | 31162701 |
Zastosowanie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |