zł102.86
Bez podatku VAT
zł126.52
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Kolor: Czarny
• Materiał koła: Termoplastyczny
• Łożyska zwykłe
• Zakres temperatur: od -40 do 270°C
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 128mm |
EAN | 5036140265547 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Czarny |
Ładowność | 120kg |
Materiał koła | Termoplastycznych |
Materiał opony | Termoplastycznych |
Nr części MFR | 28906GB |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar śruby | M12 |
Średnica koła | 100mm |
Szerokość bieżnika | 30mm |
Typ mocowania | Otwór śrubowy obrotowy |
UNSPSC Code | 31162701 |
Zastosowanie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |